MENNEKES - Base enchufe semiempotrable schuko 16A 2P+T 230V azul, IP54, estándar alemán, con tapa abatible, a tornillo

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

  • Tamaño de brida - 50x50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11031

Ref.Sonepar

1015913

EAN

4015394184621

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tamaño de brida:

50x50 mm

Con tapa con bisagras:

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Azul

Número RAL:

0

Número de polos:

2

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

230 V

Base SCHUKO referencia11031. Base emportable con tapa y bornes de tornillo. Con tensión de 230V e intensidad de 16A. Con un grado de protección de IP 54 . Es un porta contacto resistente a altas temperaturas. De color azul. Es de fácil instalación.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES