MENNEKES - Base enchufe semiempotrable schuko 16A 2P+T 230V DWD IP68, azul norma alemana con tapa, bornes a tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Tamaño de brida - 75x75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17014
Ref.Sonepar
1138477
EAN
4015394288091
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tamaño de brida:
75x75 mm
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Grado de protección (NEMA):
Otros
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Azul
Número RAL:
0
Número de polos:
2
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


