MENNEKES - Base enchufe semiempotrable schuko 16A 2P+T 230V negro, IP54, estándar alemán con tapa abatible

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

  • Tamaño de brida - 50x50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11032

Ref.Sonepar

1259894

EAN

4015394184638

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tamaño de brida:

50x50 mm

Con tapa con bisagras:

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Negro

Número RAL:

0

Número de polos:

2

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

230 V

Base mural SCHUKO con referencia 11032. Bases SCHUKO con borne rápida. Nuevo sistema de conexión rápido y sencillo, a la par que seguro, sin necesidad de tornillos. Cada borne rápida puede alojar dos conductores, que permite el cableado de paso. Con una tensión de 230V e intensidad de 16A y 2 polos. De color negro.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES