MENNEKES - Base multiple 88678
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88678
Ref.Sonepar
1294844
EAN
4015394111764
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Otros empalmes y/o ubicaciones vacías:
0
Protección:
Otros
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Interruptor de fuga a masa:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Longitud de cable:
0 m
Manipulación:
Colgable
Grado de protección (IP):
IP44
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
321 mm
Anchura:
85 mm
Profundidad:
61 mm
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


