MENNEKES - Base mural DUOi R 32A 4P 6h 400V IP67/IP69 indicador de tensión LED X-CONTACT - 5814406T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 20 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5814406T
Ref.Sonepar
1209658
EAN
4015394303961
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
20 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior e inferior
Protección:
Combinado
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


