MENNEKES - Base mural DUOi R 32A 5P 6H 400V IP44 - 5713506H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5713506H
Ref.Sonepar
1220528
EAN
4015394304531
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior e inferior
Protección:
Combinado
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


