Fin de vida

MENNEKES - Base mural IP67 9342 16A 5P 6h 400V

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base mural IP67 9342 16A 5P 6h 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS9342

Ref.Sonepar

256884

EAN

4015394008200

Base mural con referencia 9342. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 400V. Con una unidad de frecuencia de 50-60 Hz e intensidad de 16A y 5 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES