Fin de vida

MENNEKES - Base mural TA 27006 IP44 32A 4P 6h 400V

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base mural TA 27006 IP44 32A 4P 6h 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS27006

Ref.Sonepar

231066

EAN

4015394009993

Base mural recta con referencia 27006. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 400V e intensidad de 32A y 4 polos. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES