MENNEKES - Clavija 125A 4P 9H 230V PowerTOP Xtra IP67 contactos de alta resistencia al calor y contacto niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 100 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 9 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13218
Ref.Sonepar
1149097
EAN
4015394240877
Amperaje IEC:
125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
100 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
5007
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


