MENNEKES - Clavija 163

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 163

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS163

Ref.Sonepar

667397

EAN

4015394188896

Clavija con referencia 163. De la serie PRO-TOP( prensaestopas roscado, carcasa de dos piezas con rosca y bornes de tornillo). Con tensión de 230V e intensidad de 32A y 4 polos. Con una protección de IP 44, IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES