Fin de vida

MENNEKES - Clavija 175B 4P 3h sin container

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 175B 4P 3h sin container

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS2175B

Ref.Sonepar

146562

EAN

8499212789094

Clavija AM TOP (prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo) con referencia 2175A. Las bases y clavijas de Mennekes están diseñadas para operar en un rango de temperatura desde -25 hasta 40ºC, para su fabricación se utiliza policarbonato de alta calidad que proporciona un excelente acabado y características eléctricas, mecánicas y térmicas. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES