Fin de vida

MENNEKES - Clavija 248 2P+T 16A 220V - MENKS248

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 248 2P+T 16A 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS248

Ref.Sonepar

24624

EAN

4015394001430

Clavija con referencia 248. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 220V e intensidad de 16A y 2 polos + tierra. Con una protección IP 44,, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color azul.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES