MENNEKES - Clavija 250A 5p 6h 400V IP67 carcasa de plástico parte frontal de aluminio - 75075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje - 250 A
Tipo de fabricación - Toma
Número de polos - 5
Intervalo de tensión - 380...415 V
Material de contacto - CuSn
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75075
Ref.Sonepar
1024166
EAN
4015394001058
Amperaje:
250 A
Tipo de fabricación:
Toma
Número de polos:
5
Intervalo de tensión:
380...415 V
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


