Fin de vida

MENNEKES - Clavija 252 3P+T 16A 380V

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 252 3P+T 16A 380V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS252

Ref.Sonepar

24625

EAN

4015394001508

Clavija con referencia 252. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 220V e intensidad de 32A y 3 polos + tierra. Con una protección de IP 44, IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones.Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES