Fin de vida

MENNEKES - Clavija 278 16A-3P-IP67 - MENKS278

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 278 16A-3P-IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS278

Ref.Sonepar

129469

EAN

4015394001904

Clavija con referencia 278. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 220V e intensidad de 16A y 2 polos + tierra. Con una protección de IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal.Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color azul.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES