Fin de vida

MENNEKES - Clavija 282 16A 4P 400V IP67

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 282 16A 4P 400V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS282

Ref.Sonepar

31623

EAN

4015394001942

Clavija con referencia 282. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 400V e intensidad de 16A y 4 polos. Con una protección de IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES