Fin de vida

MENNEKES - Clavija 294 32A 4P 400V IP67

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 294 32A 4P 400V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS294

Ref.Sonepar

99076

EAN

4015394002079

Clavija con referencia 294. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 400V e intensidad de 32A y 4 polos. Con una protección de IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES