Fin de vida

MENNEKES - Clavija 3 3P+N+T 16A 380V - MENKS3

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 3 3P+N+T 16A 380V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS3

Ref.Sonepar

24628

EAN

4015394000150

Clavija con referencia 3. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 380V e intensidad de 16A y 3 polos + neutro + tierra. Con una protección de IP 44, IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES