Fin de vida

MENNEKES - Clavija 4 3P+N+T 32A 380V rojo - MENKS4

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Clavija 4 3P+N+T 32A 380V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS4

Ref.Sonepar

24630

EAN

4015394000181

Clavija con referencia 4. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 380V e intensidad de 32A y 2 polos + neutro + tierra. Con una protección de IP 44, IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES