MENNEKES - Clavija 63A 5P 1H>50V PowerTOP Xtra IP67 contactos de alta resistencia al calor y niquelados - 13248
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 60 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - >50 V gris
Posición según hora de reloj - 1 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13248
Ref.Sonepar
1265799
EAN
4015394238713
Amperaje IEC:
63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
60 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
>50 V gris
Posición según hora de reloj:
1 h
Color de identificación:
Gris
Número RAL:
9005
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


