MENNEKES - Clavija 63A 5P 6H 400V IP67 PTX conexión por tornillo y superficies adhesivas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13212
Ref.Sonepar
1025960
EAN
4015394238829
Clavija POWER TOP XTRA con referencia 13212. Con método 5 polos. El diámetro del conductor para una intensidad de 63A es de 6-16mm. Posee una carcasa roscada de 2 piezas y entrada de cable con prensa roscada, no necesita tornillos lo que permite un gran ahorro de tiempo. Los tornillos los reemplaza por enclavamientos de cierre y prensa estopas especialmente liso con pasacable, sello y protección contra tirones. También cuenta con un refuerzo de goma, que garantiza una mayor resistencia a los impactos. Su diseño ergonómico y la carcasa de goma ayudan a un mejor agarre, incluso en ambientes adversos. En color rojo.
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES