MENNEKES - Clavija CEE PowerTOP Xtra 32A 3P 6h 230V IP69 - 13625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13625
Ref.Sonepar
1213681
EAN
4015394302445
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
5007
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


