MENNEKES - Clavija CEE PowerTOP Xtra R 32A 5P 2H 500V IP54 carcasa ergonómica, atornilladura de goma, negro - 13587
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posición según hora de reloj - 2 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13587
Ref.Sonepar
1230310
EAN
4015394296607
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posición según hora de reloj:
2 h
Color de identificación:
Verde
Número RAL:
6010
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


