MENNEKES - Clavija CEE PowerTOP Xtra R 32A 5P 5H 690V IP54 carcasa ergonómica, atornilladura de goma, negro - 13610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj - 5 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13610
Ref.Sonepar
1020456
EAN
4015394296621
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj:
5 h
Color de identificación:
Negro
Número RAL:
9005
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


