MENNEKES - CLAVIJA CEEFORM 649A - 649A

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar
MENNEKES - CLAVIJA CEEFORM 649A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Posición según hora de reloj - 0 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

649A

Ref.Sonepar

1178736

EAN

4015394004936

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

30 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Posición según hora de reloj:

0 h

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

4001

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Manguito antideformaciones

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuSn

Modelo militar:

no

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES