MENNEKES - CLAVIJA EMPOTRAR RECTA 821 32A 5P 400V - MENKS821

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - CLAVIJA EMPOTRAR RECTA 821 32A 5P 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS821

Ref.Sonepar

877597

EAN

4015394116790

Clavija empotrable recta. Las clavijas de Mennekes están diseñadas para operar en un rango de temperatura desde -25 hasta 40ºC, para su fabricación se utiliza policarbonato de alta calidad que proporciona un excelente acabado y características eléctricas, mecánicas y térmicas. Con tensión de 400V e intensidad de 32A y 5 polos. La unidad de frecuencia es de 50-60 Hz. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES