MENNEKES - Clavija mural 32A 4P 6H 400V IP44, rojo - 348
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
348
Ref.Sonepar
1287769
EAN
4015394002529
Clavija mural con referencia 348. Las clavijas de Mennekes están diseñadas para operar en un rango de temperatura desde -25 hasta 40ºC, para su fabricación se utiliza policarbonato de alta calidad que proporciona un excelente acabado y características eléctricas, mecánicas y térmicas. Con tensión de 380V e intensidad de 32A y 3 polos + tierra. La unidad de frecuencia es de 50-60 Hz. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color rojo.
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


