MENNEKES - Clavija R 160A 5p 6h 400V IP67 carcasa de plástico parte frontal de aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje - 160 A
Tipo de fabricación - Toma
Número de polos - 5
Intervalo de tensión - 380...415 V
Material de contacto - CuSn
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75057
Ref.Sonepar
1144580
EAN
4015394002161
Amperaje:
160 A
Tipo de fabricación:
Toma
Número de polos:
5
Intervalo de tensión:
380...415 V
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


