MENNEKES - Clavija schuko 16A 2P+T 230V IP68 con capuchón protector sujeto mediante correa azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP68
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10828
Ref.Sonepar
1015912
EAN
4015394035510
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP68
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Azul
Número de polos:
2
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
16 A
Adaptador:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


