MENNEKES - Prolongador 16A 4P 6H 400V AM-TOP IP67, rojo

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 16A 4P 6H 400V AM-TOP IP67, rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544

Ref.Sonepar

1015907

EAN

4015394003991

Prolongador con referencia 544. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 400V e intensidad de 16A y 4 polos. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES