MENNEKES - Prolongador 16A 5P 6H 400V AM-TOP IP67, rojo - 550

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 16A 5P 6H 400V AM-TOP IP67, rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

550

Ref.Sonepar

1015908

EAN

4015394004059

Prolongador con referencia 540. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 540V e intensidad de 16A y 5 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES