Fin de vida

MENNEKES - PROLONGADOR 2P+T 16A 220V AZ.REF.510

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - PROLONGADOR 2P+T 16A 220V AZ.REF.510

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS510

Ref.Sonepar

24635

EAN

4015394003489

Prolongador con referencia 510. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 220V e intensidad de 16A y 2 polos + tierra. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color azul.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES