MENNEKES - Prolongador 32A 4P 3H 400-440V AM-TOP IP67 contactos de alta resistencia al calor y niquelados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 3 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2177A
Ref.Sonepar
146683
EAN
4015394206545
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
3 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
3013
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


