MENNEKES - Prolongador 32A 4P 6H 400V AM-TOP IP67, rojo - 556

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 32A 4P 6H 400V AM-TOP IP67, rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

556

Ref.Sonepar

1061559

EAN

4015394004110

Prolongador CEE AM-TOP. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 400V e intensidad de 32A y 4 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES