Fin de vida

MENNEKES - Prolongador 514 3P+T 16A 380V rojo - MENKS514

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 514 3P+T 16A 380V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS514

Ref.Sonepar

24636

EAN

4015394003540

Prolongador con referencia 514. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 380V e intensidad de 16A y 3 polos + tierra. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color rojo..

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES