Fin de vida

MENNEKES - Prolongador 544 16A 4P 400V

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 544 16A 4P 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS544

Ref.Sonepar

140221

EAN

4015394003991

Prolongador con referencia 544. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 400V e intensidad de 16A y 4 polos. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES