Fin de vida

MENNEKES - Prolongador 550 16A 5P 400V

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 550 16A 5P 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS550

Ref.Sonepar

256845

EAN

4015394004059

Prolongador con referencia 540. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 540V e intensidad de 16A y 5 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES