Fin de vida

MENNEKES - Prolongador 562 32A 5P 400V - MENKS562

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador 562 32A 5P 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS562

Ref.Sonepar

134379

EAN

4015394004172

Prolongador con referencia 562. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 400V e intensidad de 32A y 5 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES