MENNEKES - Prolongador CEE PowerTOP Xtra R 16A 5P 5h 600-690V IP67/IP69 tecnología con tornillos ErgoCONTACT X-Contact
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 20 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
14691
Ref.Sonepar
1210883
EAN
4015394308591
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
20 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj:
5 h
Color de identificación:
Negro
Número RAL:
9005
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


