Fin de vida

MENNEKES - PROLONGADOR (HEMBRA) AEREO 3P+N+T 32A 380V RJ IP44 - MENKS6

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - PROLONGADOR (HEMBRA) AEREO 3P+N+T 32A 380V RJ IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS6

Ref.Sonepar

24641

EAN

4015394000228

Prolongador con referencia 6. Prolongador con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 380V e intensidad de 32A y 3 polos + neutro + tierra. Con una protección IP 44,, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. En color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES