Fin de vida

MENNEKES - Prolongador Power Top Plus 3425 63A 3P+T+N - MENKS3425

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Prolongador Power Top Plus 3425 63A 3P+T+N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS3425

Ref.Sonepar

87986

EAN

4015394238966

Prolongador POWER TOP PLUS con referencia 3425. Compuesto por Espigas de latón con baño de níquel anticorrosión. De fácil instalación debido al mayor espacio interior. Con porta contactos resistente a altas temperaturas. Con tensión de 400V e intensidad de 63A y 3 polos + tierra + neutro. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES