MENNEKES - Prolongador schuko 16A 2P+T 230V IP68 azul con tapa fijada mediante correa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Grado de protección (IP) - Otros
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10833
Ref.Sonepar
1171091
EAN
4015394035541
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Apto para clavija de contacto de protección:
sí
Con indicación de voltaje:
no
Con cierre rápido:
no
Color:
Azul
Número RAL:
5007
Número de polos:
2
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


