MENNEKES - Tapa protectora 125A gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 125 A
Número de polos - 3...3
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40788
Ref.Sonepar
1170443
EAN
4015394047674
Corriente nominal:
125 A
Número de polos:
3...3
Grado de protección (IP):
IP44
Tapa protectora 125A
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


