MENNEKES - Tapa protectora 63A gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 63 A
Número de polos - 4...4
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40787
Ref.Sonepar
1181880
EAN
4015394047667
Corriente nominal:
63 A
Número de polos:
4...4
Grado de protección (IP):
IP44
Tapa protectora 63A
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


