MENNEKES - Toma de pared 16A 5P 6H 400V IP67

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 20 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9520

Ref.Sonepar

1181457

EAN

4015394280439

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

20 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

3013

Receptáculo de color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Contactos de acabado de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación:

Montaje externo

Montaje con aislamiento:

no

Bloqueable:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

TOMA DE PARED 16A 5P 6H 400V IP67

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES