MENNEKES - Toma schuko 10853 IP68 16A 2P+E 230V

Mennekes Telectr. Gmbh&Co Kg
CopiarCopiar
MENNEKES - Toma schuko 10853 IP68 16A 2P+E 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

  • Tipo de fabricación - Conector del dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10853

Ref.Sonepar

1296684

EAN

4015394035657

Modelo:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tipo de fabricación:

Conector del dispositivo integrado

Grado de protección (IP):

IP68

Grado de protección (NEMA):

Otros

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Apto para clavija de contacto de protección:

Color:

Verde

Número RAL:

6031

Número de polos:

2

Tensión nominal:

230 V

Corriente nominal:

16 A

MENN 10853 | TOMA SCHUKO 10853 IP68 16A 2P+E 230V

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES