METREL - Cable de prueba con puntas y adaptadores cocodrilo KPS-PT30 - KPSPT30CSINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Con maleta/bolsa - no
Técnica de conexión - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSPT30CSINT
Ref.Sonepar
118302
EAN
8435394710433
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
1000 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de METREL
Descubra la serie METREL


