Fin de vida

MIGUELEZ - AFIRENAS-L H07Z1-K DE 10 A/V BB/CT

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - AFIRENAS-L H07Z1-K DE 10 A/V BB/CT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 10 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

473 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

84104863

Ref.Sonepar

MIGU84104863

EAN

8435011820064

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

10 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Color núcleo:

Verde/amarillo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

6 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

108 kg/km

El cable AFIRENAS-L H07Z1-K de 1x10 mm² unipolar con aislamiento termoplástico libre de halógenos, está indicado para usarse en instalaciones fijas en locales de pública concurrencia y donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como hospitales, escuelas, centros comerciales, aeropuertos, y en todas las instalaciones en las que se quiera aumentar la protección frente a un incendio. Es también cables apropiados para la instalación de derivaciones individuales. Posee un conductor de cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228. Aislamiento en material termoplástico libre de halógenos tipo TI-7 según UNE-EN 50363-7 y EN 50363-7 con color del aislamiento azul Tensión nominal: 450/750 V. Tensión de ensayo: 2.500 V C.A. Temperatura máxima: 70 ºC Comportamiento en caso de incendio: - No propagador de la llama: IEC 60332-1-2 (H≤425 mm) - No propagador del incendio: IEC 60332-3-24 (Cat. C) y EN 50399 (llama: 20,5 kW) Fs ≤ 1,5 m - Baja emisión de gases tóxicos: IEC 60754-1 - Baja producción y opacidad de humos: IEC 61034-2 - Bajo índice de acidez de los gases de combustión: EN 60754-2; IEC 60754-2 - Emisión de calor e índice de crecimiento de fuego: EN 50399 (llama: 20,5 kW) - Caída de partículas inflamadas: según EN 50399 (llama: 20,5 kW). Guía de utilización: Cuando se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Especialmente recomendados para instalaciones de pública concurrencia (hospitales, cines, escuelas, aeropuertos, centros comerciales,...), derivaciones individuales en edificios, cableado de paneles, cuando los cables se instalan en mazos y en cualquier otra instalación que requieran las citadas características especiales en caso de incendio. Son adecuados para el montaje fijo protegido en, o sobre luminarias, interior de aparatos, aparamenta de mando y control y cuadros eléctricos para tensiones de hasta 1000 V en corriente alterna (o hasta 750 V en corriente continua) con respecto a tierra. Instrucciones técnicas: Su instalación es obligatoria para instalaciones en lugares de alta concentración de personas como Hospitales, Centros Comerciales, Universidades y Cines entre otros, según oficio de la SEC número 4979 que obliga a los instaladores eléctricos, empresas constructoras y entidades de agrupación de profesionales del área eléctrica y de la construcción el uso del conductor libre de halógenos, no propagador del incendio con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos de baja opacidad, con carácter de obligatorio para recintos considerados en el punto 4.1.24 de la indicada norma como “local de reunión de personas”. Su instalación es obligatoria para instalaciones en túneles y en locales con afluencia de público

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ