MIGUELEZ - AFIRENAS-L H07Z1-K DE 10 MARRON BB/CT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Color cubierta - Marrón
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820401001009103
Ref.Sonepar
MIGU84104913
EAN
8435011820057
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color cubierta:
Marrón
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
6.05 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
24 mm
Peso:
110 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


