MIGUELEZ - BARRYFLEX VV-K 0,6/1KV 12G1,5-CPR NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 12
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81705923
Ref.Sonepar
MIGU81705923
EAN
8435011803906
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
12
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
14.6 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
320 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


